Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenfüllmesser Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenfüllmesser Profi
Reifenfüllmesser Profi
Artikel-Nr.:
     400-1724771
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4133110
EAN/GTIN:
     4006825574173
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Reifenfüllmesser Profi


Der Reifenfüllmesser Profi von Einhell ist stabil gefertigt und dank Leicht-Metallgriff und einem geringen Gewicht für den mobilen Einsatz geeignet. Das Manometer erfasst zuverlässig die Druckluft auf Ihren Reifen und hilft, den richtigen Reifendruck wieder herbeizuführen, beispielsweise vor langen Reisen mit viel Gepäck oder dem Reifenwechsel im Frühjahr oder Herbst.

Technische Daten
- Arbeitsdruck max.: 8 bar
- Schlauchlänge: 420mm
- Breite: 11, - Gewicht: 0,5 kg, - Höhe: 25, - Länge: 17

0



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
17
Breite:
11
Höhe:
25
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,14*
€ 36,05*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 27,59*
€ 36,07*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 32,87*
€ 42,74*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 34,82*
€ 45,57*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 34,69*
€ 45,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.