Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Worker 3 2er 29825 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y688672
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29825
EAN/GTIN:
     4032661298256
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Das Sprechfunkgerät für Handwerker. Es überzeugt insbesondere den professionellen Anwender durch das äußerst stabile Gehäuse und die diversen Funktionen. Das Spritzwasser-geschützte Gehäuse ist optimal für den Einsatz im Freien geeignet.
Features:
16 PMR446 Kanäle
bis zu 10km Reichweite
​44 CTCSS / 211 DCS Töne
Lieferumfang:
2 Tectalk Worker 3 PMR446 Funkgeräte + 2 Standlader + 2 Akku 2200mAh + 2 Gürtelclips + 2 Handschlaufen
Weitere Informationen:
Tiefe:
38 mm
Höhe:
110 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
174 g
Übertragungsart:
Funk
Kanäle:
16 PMR
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Set:
2er Set
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Besonderheiten:
Im Koffer + VOX + Scan-Funktion + Freisprechfunktion + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhöre
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, albrecht funkgerät pmr, funkgerät pmr, Albrecht, Tectalk Worker 3 2er, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 72,18*
€ 90,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,57*
€ 97,32*
€ 4,70*
ab € 77,60*
€ 97,49*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 83,07*
€ 103,49*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 83,33*
€ 104,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.