Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon DC-Axiallüfter Serie MB/EB/EE 60x60x25mm Axiallüfter 12V 39.9 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y684912
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF60251V1-1000-UA99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Features:
Max. 4500 U/min.
Betriebsspannung 12 V
Max. Luftdurchsatz 39.9 m³/h
Hinweise:
Abbildung ähnlich.
Weitere Informationen:
Leistung:
0.96 W
Höhe:
25 mm
Länge:
60 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Gewicht:
45 g
Lebensdauer:
70000 h
Lagerart:
Vapo (magnetisch)
Max. Stromaufnahme:
87 mA
Anzahl der Drähte:
2
Betriebsspannung max.:
13.8 V
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Material:
PBT
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 13.8 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
39.9 m³/h
Drehzahl:
4500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
27 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,55*
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 5,63*
2 Tage
193
€ 5,95*
ab € 8,40*
€ 13,89*
€ 3,50*
ab € 19,76*
€ 27,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-06 (B-9)
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.