Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 404001963 Sprengring Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y683972
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     404001963
EAN/GTIN:
     4000870000274
Suchbegriffe:
DIN 9927
Möbeleinbauleuchte
paulmann möbeleinbauleuchte
din 9927
Passender Sprengring für die Möbeleinbauleuchten der Micro Line schwenkbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
450 mm
Höhe:
40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
450 mm
Durchmesser:
50 mm
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Material:
Kunststoff
Außen-Ø:
50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Außen-Länge:
45 mm
Außen-Breite:
45 mm
Produkt-Art:
Sprengring
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paulmann
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
1
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,34*
1 Tag
42
3
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.