| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y683681 Herst.-Nr.: LW11-MOD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IEC62386-Bus Stromversorgung. 24 V Eingangsspannung ±10 %, 300 mA, Ausgang ca. 17 V, strombegrenzt bei ca. 230 mA. LED als Betriebsanzeige und Datenanzeige. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 6.5 mm | Länge: | 47 mm | Breite: | 38 mm | Ausführung: | Leiterplattenmodul | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Betriebsspannung: | 24 V | Ausgangsstrom (max.): | 250 mA | Ausgangsstrom (min.): | 230 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Code Mercenaries, LED-Warrior11-MOD |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,85* | € 26,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,49* | € 26,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,32* | € 53,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|