Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus 017504 017504 Mastersimulator Profibus 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y683541
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     017504
EAN/GTIN:
     4016139001241
Suchbegriffe:
Anybus
Gateways
Der Profibus-Mastersimulator ist ein einfaches Testwerkzeug zur Inbetriebnahme und zum Test von Profibus-Geräten. Das anwenderfreundlich gestaltete PC-Programm läuft unter Windows und testet über den Profibus die Funktionen von Feldgeräten wie z.B. die angeschlossene Pneumatik von Ventilen oder die korrekte Funktion von E/A-Modulen. Der Mastersimulator kann sowohl bei der Inbetriebnahme vor Ort als auch zur Prüfung der Profibus-Schnittstelle in der Serienfertigung eingesetzt werden. Er ist eine kostengünstige Alternative zu einer Profibus-PC-Karte oder einer SPS. Der Simulator steht als DP- oder DPV1-Version zur Verfügung.

Automatischer Scan
Die automatische Teilnehmeridentifikation ermöglicht die Ansprache fast aller marktgängigen Profibus-DP-Geräte. Die Inbetriebnahme ist auch ohne GSD-Datei möglich. So kann ein Profibus-DP-Slave schrittweise in Betrieb genommen werden, um dann anschließend Eingangsdaten zu lesen oder Ausgangsdaten gezielt zu schreiben. Vor allem bei der Fehlersuche und Inbetriebnahme, wo oftmals die passenden GSD-Dateien einzelner Hersteller nicht greifbar sind, hat sich der Mastersimulator bestens bewährt.

Der Mastersimulator unterstützt auch die Zuweisung von Profibus-Teilnehmeradressen über den Bus.
Features:
Benutzerfreundliches Tool für Test und Inbetriebnahme für PROFIBUS DP Slaves
Lesen / Schreiben zyklischer E/A-Daten
DPV1-Version unterstützt Lesen / Schreiben azyklischer Parameterdaten
Automatische Suche der Profibus Slave-Adressen
Automatische Erkennung der E/A-Datengröße
Anzeige von Profibus-Diagnosenachrichten
Funktioniert auch ohne GSD-Datei
Keine Programmierung erforderlich
Keine externe Spannungsversorgung erforderlich
Auch für mobile Anwendung mit Laptops (Win98, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8)
Variante für Profibus DP-V1 mit der Bestellnummer 017505
Lieferumfang:
Software-CD mit PROFIBUS Master-Simulator
Verbindungskabel zum Anschluss an einen COM-Port am PC
RS-232/Profibus-Konverter
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
62 mm
Betriebstemperatur:
-0 ° bis +55 °C
Herst.-Teilenr.:
017504
Typ:
017504
Schnittstellen:
Profibus
Max. Betriebstemperatur:
+55 °C
Betriebsspannung (Details):
5 Volt / 60 mA über PROFIBUS-Schnittstelle des Geräts
Min. Betriebstemperatur:
-0 ° °C
Produkt-Art:
Mastersimulator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 432,55*
€ 514,63*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 437,38*
€ 514,64*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 661,93*
€ 755,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,63*
€ 612,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,73*
€ 597,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,58*
€ 593,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,57*
€ 554,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,27*
€ 537,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,55*
€ 514,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.