Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastersimulator Profibus Anybus 017504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastersimulator
Mastersimulator
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088601
Hersteller:
     HMS
Herst.-Nr.:
     Y683541
EAN/GTIN:
     4016139001241
Suchbegriffe:
4016139001241
Anybus
017504
Gateways
Mastersimulator Profibus Anybus 017504

Der Profibus-Mastersimulator ist ein einfaches Testwerkzeug zur Inbetriebnahme und zum Test von Profibus-Geräten. Das anwenderfreundlich gestaltete PC-Programm läuft unter Windows und testet über den Profibus die Funktionen von Feldgeräten wie z.B. die angeschlossene Pneumatik von Ventilen oder die korrekte Funktion von E/A-Modulen. Der Mastersimulator kann sowohl bei der Inbetriebnahme vor Ort als auch zur Prüfung der Profibus-Schnittstelle in der Serienfertigung eingesetzt werden. Er ist eine kostengünstige Alternative zu einer Profibus-PC-Karte oder einer SPS. Der Simulator steht als DP- oder DPV1-Version zur Verfügung.
Mastersimulator für Profibus-DP
Die automatische Teilnehmeridentifikation ermöglicht die Ansprache fast aller marktgängigen Profibus-DP-Geräte. Die Inbetriebnahme ist auch ohne GSD-Datei möglich. So kann ein Profibus-DP-Slave schrittweise in Betrieb genommen werden, um dann anschließend Eingangsdaten zu lesen oder Ausgangsdaten gezielt zu schreiben. Vor allem bei der Fehlersuche und Inbetriebnahme, wo oftmals die passenden GSD-Dateien einzelner Hersteller nicht greifbar sind, hat sich der Mastersimulator bestens bewährt. Der Mastersimulator unterstützt auch die Zuweisung von Profibus-Teilnehmeradressen über den Bus.

Kategorie: Mastersimulator
Typ: 017504
Schnittstellen: Profibus
Herst.-Teilenr.: 017504
Produkt-Art: Mastersimulator
Hersteller-Nr.: 017504
EAN: 4016139001241
Leistung: 4 x 25 W

Lieferumfang: CD mit Dokumentation und Software · RS-232/Profibus-Konverter · Verbindungskabel zum Anschluss an einen COM-Port am PC oder Laptop

Weitere Suchbegriffe: Schnittstellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 429,06*
€ 499,83*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 439,83*
€ 499,84*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 656,04*
€ 736,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,88*
€ 876,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,43*
€ 863,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,73*
€ 826,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,75*
€ 808,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,04*
€ 780,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.