Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93380 LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 6.5W Weiß (matt), Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y683372
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93380
EAN/GTIN:
     4000870933800
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Die dekorative Einbauleuchte Gil in der Farbe Weiß (matt)#Gold sorgt mit ihrem zweifarbigen Design für Lichthighlights und setzt blendfreie Akzente an der Decke. Durch den hervorstehenden Dekozylinder wird eine geringere Einbautiefe im Vergleich zu den zurückgesetzten Lichtpunkten benötigt. Hat man sie entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegschauen. Die Strahler punkten mit brillanter Technik: Die wechselbaren LED Coins liefern angenehm warmweißes Licht, lassen sich mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen dimmen und sind untereinander unendlich verkettbar. Sie benötigen einen Bohrdurchmesser von 62 mm.
Features:
Mit handelsüblichem Lichtschalter in 3-Stufen dimmbar
inkl. auswechselbarem LED Leuchtmittel
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
für den 230V-Direktanschluss
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 W
Höhe:
45 mm
Farbe:
weiß + gold
Durchmesser:
68 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbau-Länge:
62 mm
Einbautiefe:
45 mm
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Außen-Ø:
68 mm
Einbau-Ø:
62 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß (matt) + Gold
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
6.5 W
Lichtstrom Gesamt:
470 lm
Bauform:
Rund
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 22,95*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,83*
€ 23,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,84*
€ 23,62*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 19,94*
€ 28,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.