Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 6500-2 DE KIT 2 Gerätetester-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y673792
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5279052
EAN/GTIN:
     0195112021088
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
FLUKE-6500-2 Gerätetester, gemäß lokaler Normen wie DIN VDE 0701-0702, für alle erforderlichen Tests für Schutzklasse I und Schutzklasse II Geräte mit einer Vielzahl von voreingestellten Tests gebündelt mit Datenmanagement- und Berichterstellungssoftware Fluke TruTest™. Fluke TruTest Software wurde entwickelt, um den Aufwand zur Datenverwaltung und Berichterstellung gegenüber dem herkömmlichen Datenmanagement für elektrische Systeme deutlich zu verringern. Unabhängig davon, ob Sie Geräte in einem Büro prüfen, Reparaturen in einer Werkstatt verifizieren oder jährliche Sichtprüfungen durchführen, ist ein angemessenes Datenmanagement für die Erstellung leicht verständlicher Berichte für Kunden von entscheidender Bedeutung. Die TruTest-Software ermöglicht den schnellen und einfachen Import von Messergebnissen direkt von Messgeräten, Dateien verwalten oder bei Bedarf manuell eingeben.

· Deutscher Bildschirmtext
· Kompakt und leicht - für effizientes Arbeiten und einfaches Mitführen
· Eintastenbedienung - voreingestellte und benutzerdefinierbare Testroutinen können mit einem einzigen Tastendruck abgerufen werden, so dass Sie die Tests vor Ort schneller durchführen und dadurch Zeit sparen können
· Entspricht den neuen Normen DIN EN 50678 (VDE 0701) und DIN EN 50699 (VDE 0702)
· Effizientere Arbeitsweise - rasche Dateneingabe über eine QWERTY-Tastatur (oder optional mit einem Fluke Barcode-Scanner) und schnelle Datenübertragung via USB-Flash-Laufwerk oder Datenausgabe via optionalem Drucker
· Farbiges Punktmatrix-Display: bessere Sichtbarkeit und besserer Betrachtungswinkel
· 250 V Isolationsprüfung: Möglichkeit zum Durchführen von 250V Isolationsprüfungen
· 110 V Testfunktion: Optionale 110V Testfunktion zum Testen von Geräten auf Baustellen
· FI-Schutzschalter-Test: Möglichkeit zum Testen von Geräten, die mit FI-Schutzschalter abgesichert sind

Messfunktionen und Features:
· LN Netzspannung
· Anzeigen für Grenzwertüberschreitung
· Kompensation der Messleitung bei Schutzleiterwiderstandsmessung
· Schutzleiterwiderstand PE (200 mA)
· Schutzleiterwiderstand PE 10 A (DE)
· Isolation 500 V dc
· Isolation 250 V dc
· Schutzleiterstrom
· Berührungsstrom
· FI-Schutzschalter-Prüfung
· Ersatzableitstrom
· Geräteleistung kVA
· Gerätelaststrom
· Prüfung von Kaltgeräte- und Verlängerungsleitungen
· Selbsttest
· Programmierbare Werte für Gut/Schlecht-Test
· Polaritätskontrolle
· Programm-Modus
· Echtzeituhr
· Ergebnismanagement
· 230 V Test-Anschluss / 230 V Netzeingangsstecker
· 110 V Gerätetest kompatibel mit optionalem Adapter
Lieferumfang:
6500-2 Gerätetester + EXTL-100, Vertängerungsadapter + SP Scan 6000, Barcodeleser + Fluke TruTest™ Software + Barcodeaufkleber mit Nummern 1-1000 + Pass560R-02 Geräteaufkleber für Gutbewertung
Weitere Informationen:
Typ:
6500-2 DE KIT 2
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Gerätetester-Set
Weitere Suchbegriffe: 02050006647028, 00195112021088, Fluke, 6500-2 DE KIT 2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.004,52*
€ 2.093,86*
Frei Haus
ab € 2.023,15*
€ 2.093,86*
Frei Haus
ab € 2.203,46*
€ 2.281,13*
Frei Haus
ab € 2.219,06*
€ 2.293,56*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 2.270,08*
€ 2.346,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.093,86*
€ 2.491,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.073,42*
€ 2.467,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.068,19*
€ 2.461,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.027,66*
€ 2.412,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.004,52*
€ 2.385,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.