Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann H0 Deckenstrahler Fertigmodell 6338 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y673671
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     6338
EAN/GTIN:
     4026602063386
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
lichttechnik modellbahn
Zur indirekten Beleuchtung von Überdachungen aller Art. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.
Features:
Filigrane Bauform
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Farbe:
weiß
Breite:
3 mm
Höhe:
4 mm
Leuchten-Typ:
LED
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung max.:
24 V
Betriebsspannung min.:
14 V
Betriebsspannungsbereich:
14 - 24 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Modellausführung:
Fertigmodell
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Viessmann
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,94*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 9,38*
7 Tage
29
2
€ 6,99*
ab € 10,78*
€ 15,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viessmann
5215
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.