| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y672491 Herst.-Nr.: RB-LCD20x4 EAN/GTIN: 4016138996173 |
| |
|
| | |
| Monochromes 20x04 LC-Display (20 Zeichen auf 4 Zeilen); Schwarze Schrift, gelbe Hintergrundbeleuchtung Zusätzlich 4 frei verwendbare Knöpfe ; Angebunden an GPIO 4, GPIO 10, GPIO 9, GPIO 23 Genaue Kontrasteinstellung mittels Mehrgangpotentiometer Direkt aufsteckbar auf Raspberry Pi Header Kompatibel mit allen Raspberry Pi Versionen, - HD44780 kompatibler LCD-Controller [Industriestandard] Riesige Ausmaße: 40mm x 97mm Displaygröße Features: passen für alle Raspberry Modelle, 40mm x 97mm Displaygröße, HD44780 kompatibler LCD-Controller [Industriestandard] Lieferumfang: Displaymodul Weitere Informationen: | | Display (Zoll): | 4.13 Zoll | Display-Auflösung: | 20 x 4 Pixel | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Schnittstellen: | DSI (Display) + GPIO | Display (cm): | 10.5 cm | Geeignet für: | Raspberry Pi® A + Raspberry Pi® A+ + Raspberry Pi® 3 A+ + Raspberry Pi® B + Raspberry Pi® | Passend für: | Raspberry Pi | Display-Technologie: | LCD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,44* | € 16,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,24* | € 16,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,73* | € 34,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,09* | € 34,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|