Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-LCD20x4 Display-Modul 10.5 cm (4.13 Zoll) 20 x 4 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380371-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-LCD20x4
EAN/GTIN:
     4016138996173
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Zubehör
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
Raspberry Pi Display-Modul
Joy-it RB-LCD20x4 Display-Modul 10.5 cm (4.13 Zoll) 20 x 4 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

Monochromes 20x04 LCD-Display für alle Raspberry

passen für alle Raspberry Modelle, 40mm x 97mm Displaygröße, HD44780 kompatibler LCD-Controller [Industriestandard]

Monochromes 20x04 LC-Display (20 Zeichen auf 4 Zeilen); Schwarze Schrift, gelbe Hintergrundbeleuchtung
Zusätzlich 4 frei verwendbare Knöpfe ; Angebunden an GPIO 4, GPIO 10, GPIO 9, GPIO 23
Genaue Kontrasteinstellung mittels Mehrgangpotentiometer
Direkt aufsteckbar auf Raspberry Pi Header
Kompatibel mit allen Raspberry Pi Versionen, - HD44780 kompatibler LCD-Controller [Industriestandard]
Riesige Ausmaße: 40mm x 97mm Displaygröße

Technische Daten:
Display-Auflösung: 20 x 4 Pixel · Display-Diagonale (cm): 10.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 4.13 Zoll · Display-Technologie: LCD · Geeignet für: Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® 3 A+,Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DSI (Display),GPIO

Lieferumfang:
Displaymodul

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
10.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
4.13 Zoll
Display-Auflösung:
20 x 4 Pixel
Display-Technologie:
LCD
Marke:
Joy-it
Geeignet für:
Raspberry Pi® A | Raspberry Pi® A+ | Raspberry Pi® 3 A+ | Raspberry Pi® B | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DSI (Display) | GPIO
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer zubehör, Joy-it, RB-LCD20x4, Display, Raspberry
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,45*
€ 16,64*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,66*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 24,79*
€ 34,39*
€ 3,50*
ab € 25,04*
€ 34,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.