| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y666112 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: V800 white EAN/GTIN: 0842591020674 |
| |
|
| | |
| Der 5TH Avenue ist der Reisebecher, den Sie brauchen. Geniessen Sie Ihren Kaffee auf dem Weg zur Arbeit, aber definitiv stilsicher und auslaufsicher. Ein schickes Finish, ein einfach zu bedienender Druckknopf und unzerbrechlich - ein stylischer Begleiter der Ihr Getränk für 6 Stunden warm hält. Features: BPA-frei Auslaufsicher Hält bis zu 6 Std. warm Lieferumfang: Isolierbehälter Weitere Informationen: | | Höhe: | 229 mm | Durchmesser: | 64 mm | Fassungsvermögen: | 390 ml | Herstellerfarbe: | Weiß (matt) | Material (Außen): | Edelstahl | Material (Innen): | Edelstahl | Produkt-Art: | Thermobecher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Tasse, Thermo-Trinkbecher, Thermo-Trinktasse, Thermobecher, Thermotasse, Thermotrinkbecher, Thermotrinktasse, thermo-trinkbecher weiß, edelstahltasse, 5th Avenue, Isolierkanne, Isolierbecher, Campingbecher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,15* | € 49,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,52* | € 49,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|