| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y660582 Herst.-Nr.: TO-7166778 EAN/GTIN: 4064161187631 |
| |
|
| | |
| Bewässerungssystem - bequem per WLAN und App steuerbar - auch aus der Ferne. Bewässerung des Gartens sowie Pflanzen auf Knopfdruck oder komplett automatisch. Das WLAN-Bewässerungssystem ermöglicht eine optimale Wasserversorgung auch an heißen und trockenen Tagen oder auch während des Urlaubs.
Schnell einsatzbereit: Einfach mit Ihrem Bewässerungssystem koppeln und die optimalen Einstellungen für Ihre Pflanzen komfortabel per App festlegen. Features: Bewässerungsplan per App einstellen und überprüfen Historische Daten zu Wasserverbrauch, Bodenfeuchtigkeit und Temperatur in der App verfügbar Verzögerung des Bewässerungsplans basierend auf den Daten des Bodensensors Lieferumfang: Gateway + Bewässerungscomputer + Bodenfeuchtesensor + Schlauchanschluss + Netzadapter + Benutzerhandbuch. Hinweise: Smart LIfe - Smart Living App wird zum Betrieb benötigt! Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Schlauch-Anschluss: | Steckkupplung | Anwendungsbereich: | Garten | Steuerungskomponente: | smart Water Control Set | Cloud-Anbindung: | Tuya | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Stromversorgung: | über Steckernetzteil + batteriebetrieben | Anzeige: | digital | Betriebsspannung: | 5 V | Basisstation: | Erforderlich, enthalten | Produkt-Art: | Bewässerungssteuerung | Bewässerungsdauer (max.): | 719 min | Bewässerungsdauer (min.): | 1 min | Bewässerungsdauer: | 1 - 719 min | Bewässerungshäufigkeit: | jeden Tag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT |
| | |
| |