Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-SM 2131 Dual Zug-Kapp- und Gehrungssäge 210mm 30mm 1600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y657551
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4300860
EAN/GTIN:
     4006825599527
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Die Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 2131 Dual ist ein leistungsstarkes Gerät für die Bearbeitung von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen. Ihr stufenlos nach links und rechts neigbarer Sägekopf bietet hohe Flexibilität bei der Erstellung von beidseitigen Gehrungen. Ein integrierter, netzbetriebener Laser markiert die Schnittlinie und ermöglicht so das schnelle, exakte Anlegen des Werkstücks. Der hochwertige Drehtisch der TE-SM 2131 Dual Zug-Kapp-Gehrungssäge verfügt über eine präzise Winkeleinstellung für Schrägschnitte, die sich mit einem Handgriff stufenlos verstellen und in verschiedene Positionen einrasten lässt. Die integrierte Zugfunktion ermöglicht das Schneiden besonders breiter Werkstücke. X-Tend Arbeitsauflagen mit ergonomischer Einhandbedienung, eine Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstücks sowie ein Werkstückanschlag mit nach links und rechts verschiebbaren Schienen ermöglichen sicheres und genaues Arbeiten. Einfache und präzise Serienschnitte sind dank integriertem Endanschlag problemlos durchzuführen. Das integrierte LED-Licht bietet jederzeit eine optimale Ausleuchtung des Werkstücks während der Softstart für einen komfortablen, schonenden Betriebsstart sorgt. Das hochwertige Präzisions-Sägeblatt aus Hartmetall gewährleistet kräftige und saubere Schnittleistungen. Der Spänefangsack sorgt für Sauberkeit am Arbeitsplatz. Dabei lässt sich die Zuleitung auf der integrierten Kabelhalterung bequem und sicher verstauen. Für einfache und sichere Mobilität ist eine Transportsicherung vorhanden.
Features:
Integrierte Zugfunktion
Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung
Neigbarer Sägekopf
Inklusive Laser
Inklusive LED Licht
Lieferumfang:
1x Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 2131 Dual
1x Staubbeutel
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 W
Gewicht:
11.5 kg
Anzahl Zähne:
48
Sägeblatt-Durchmesser:
210 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistung (Details):
1600 W max.
Leerlauf-Drehzahl (Details):
5000 /min
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
5000 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Betriebsspannung (Details):
230 - 240 V/50 Hz
Produkt-Art:
Zug-Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge einhell, kapp- und gehrungssäge, Einhell, TE-SM 2131 Dual, zugsäge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 150,22*
€ 181,83*
Lager 615
Frei Haus
ab € 157,44*
€ 196,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 161,99*
€ 196,47*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 164,94*
€ 200,30*
€ 6,90*
ab € 179,83*
€ 215,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
587859
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.