Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y649181 Herst.-Nr.: 43584/63 EAN/GTIN: 4004353202810 |
| |
|
| | |
| Für Sockel im Garten gemacht erstrahlt die Stehleuchte Gap Hofeinfahrten und Terrassen gleichermaßen. Mit einer Höhe von 0,5m ist sie zwar nicht sehr groß und erfüllt doch ihre Aufgabe.Für Normallampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Sämtliches Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten. Features: 1-flammig Lieferumfang: Außenstandleuchte · Bedienungsanleitung. Hinweise: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 20 W | Höhe: | 50 cm | Sockel: | E27 | Schutzart: | IP44 | Durchmesser: | 7.5 cm | Leuchtmittel-Typ: | Energiesparlampe | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Metall + Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Leistung je Leuchtmittel: | 20 W | Produkt-Art: | Außenstandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte e27, pfeilerleuchte, brilliant wegeleuchte, Brilliant, Gap, Außenleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,08* | € 32,05* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,68* | € 32,06* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,59* | € 35,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|