Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608900316 Holz-Fräsbohrer 17mm Gesamtlänge 152mm Sechskantschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y635312
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900316
EAN/GTIN:
     4059952533902
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Bis zu 3-mal schneller als ein Standardbohrer - Flachfräsbohrer sind ein großartiges Zubehör für Elektriker und andere Installateure und Bauarbeiter. Was wäre, wenn sie noch schneller und effizienter sein könnten? Mit der Bosch Tip Technology ist dies möglich. Der Expert SelfCut Speed bietet die fortschrittlichsten Designs für Flachfräsbohrer. Dadurch ist er einfach zu bedienen und für professionelle Benutzer äußerst praktisch. Die von Bosch patentierte Gewindespitze zieht den Flachfräsbohrer bereits mit dem geringsten Druck durch den Benutzer in das Holz. Dies ist besonders hilfreich, wenn du über Kopf oder in engen Nischen bohren musst. Das fortschrittliche Paddeldesign sorgt für zusätzliche Geschwindigkeit. Er bietet Handwerkern Effizienz und Komfort, wenn sie Durchgangslöcher oder Grundlöcher bohren müssen, um Kabel, Leitungen oder andere Hardware zu installieren. Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.
Features:
Bis zu 3-mal schneller als ein Standardbohrer
Schnelles Bohren ist mit der Bosch Tip Technology einfach
Sechskantschaft für maximale Kraftübertragung in Standard-Bohrfuttern und in Sechskantaufnahmen.
Ideal zum Bohren schneller Löcher in Weichholzplatten, Grobspanplatten und Partikelplatten, z. B. zum Bohren einzelner Bolzen für die Verkabelung oder Dübelmontage an Geländern. Einfach in engen Nischen zu verwenden.
Die erste Wahl für Elektriker und andere Installateure: maximale Geschwindigkeit und Effizienz.
Lieferumfang:
1 x EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 17 x 152 mm
Weitere Informationen:
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Mengenangaben:
1 Stück
Gesamtlänge:
152 mm
Aufnahme:
Sechskantschaft
Schaft-Ø:
6 mm
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
17 mm
Produkt-Art:
Holz-Fräsbohrer
Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, Astlochbohrer, Forstner-Bohrer, Forstnerbohrer, flachfräsbohrer 17 x 152 mm, flachfräsbohrer bosch, flachfräsbohrer, Bosch Accessories, EXPERT SelfCut Speed, Sacklochbohrungen, Bohrer Holz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,94*
4 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,06*
5 Tage
200
5
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 3,13*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.