| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y633041 Herst.-Nr.: LM85158 EAN/GTIN: 4020856851584 |
| |
|
| | |
| Features: Leistung= 13.8 W
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Weitere Informationen: | | Leistung: | 13.8 W | Energieverbrauch: | 14 kWh/1000h | Bauform: | Glühlampenform | Gewicht: | 73 g | Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 Ra | Durchmesser: | 60 mm | Bemessungs-Lebensdauer: | 15000 h | Bemessungs-Lichtstrom: | 1521 lm | Bemessungs-Leistung: | 13.8 W | Leistungsfaktor: | 0.50 | Entspr. Leistung: | 100 W | Lebensdauer circa: | 15000 h | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Betriebsspannung: | 220 + 230 + 240 V | Abstrahlwinkel: | 320 ° | Farbkonsistenz (SDCM): | 6 | Energieeffizienzklasse: | E | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Dimmbar: | Nein | Ausführung: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, birnenlampe, 04020856851584, LightMe, LED Leuchtmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 4,99* | € 7,22* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,07* | € 12,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|