Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608900041 EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 Carbide-RIFF Fugenreiniger 1 Stück 2.5mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y630852
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900041
EAN/GTIN:
     4059952530932
Suchbegriffe:
Fugenausfräser
Mörtelentferner
Fugenrakel
Fugenreiniger
3 Anwendungen mit 1 Blatt - Das Entfernen einer beschädigten Fliese, ohne die gesamte Wand neu gestalten zu müssen, ist einer der großen Vorteile der Starlock Blätter – und mit dem Expert 3 max ist es noch einfacher. Mit diesem einen genialen Blatt kannst du alten Fugenmörtel ausschneiden, selbst schwer zugängliche Ecken erreichen und den Mörtel schleifen. Durch die einzigartige Tropfenform kann der Expert 3 max drei verschiedene Aufgaben bei der Fliesenreparatur erledigen. Es bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und gewährleistet nahtloses Arbeiten. Mit seinem hochwertigen Carbide-Korn kann er den Mörtel um eine Fliese mühelos herausschneiden – und erreicht mit seiner Spitze selbst schwer zugängliche Ecken. Der Expert 3 max fungiert dann auch als Schleifplatte, um den alten Mörtel hinter der Fliese zu entfernen. Dies ist das Blatt für oszillierende Multifunktionswerkzeuge, das für Fliesenarbeiten benötigt wird: ein einfaches Design, das deine Arbeit erleichtert und maximale Effizienz gewährleistet. Mit dem Bosch Expert 3 max hast du immer das richtige Zubehör zur Hand. Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.
Features:
3 Anwendungen mit 1 Blatt
Spare Zeit und Geld mit einem Multifunktionszubehör.
Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden.
Ideal zum Entfernen beschädigter Fliesen: Mit dem 3 max können Mörtelfugen – einschließlich Eckstücke – herausgeschnitten werden. Zudem kann der Mörtel hinter der alten Fliese abgeschliffen werden.
Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
Lieferumfang:
1 x EXPERT 3 max AVZ 70 RT4 Platte zum Entfernen von Fugen für Multifunktionswerkzeuge, 70 mm
Weitere Informationen:
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Material:
Carbide-RIFF
Mengenangaben:
1 Stück
Sägeblatt-Breite:
2.5 mm
Produkt-Art:
Fugenreiniger
Weitere Suchbegriffe: Mörtel, Schleifplatte, Segmentmesser, Segmentsägeblatt, bosch e-werkzeuge schleifplatte, schleifplatte, Bosch Accessories, EXPERT 3 max AVZ 70 RT4, elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,19*
€ 26,22*
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,35*
€ 26,22*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,71*
€ 26,64*
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 22,61*
€ 27,59*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,74*
€ 29,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018B5001
ab € 91,70*
Sonstiges
Bosch
06018B5002
ab € 106,39*
Sonstiges
Bosch
06018B5006
ab € 228,99*
Sonstiges
Bosch
0601237001
ab € 105,41*
Sonstiges
Bosch
0601237000
ab € 200,80*
Sonstiges
Bosch
0601231000
ab € 138,34*
Sonstiges
Bosch
0601231001
ab € 234,69*
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 188,86*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 344,89*
Sonstiges
Bosch
0603102000
ab € 71,53*
Sonstiges
Bosch
0603102001
ab € 99,62*
Sonstiges
Bosch
0603102100
ab € 107,10*
Sonstiges
Bosch
0603102200
ab € 137,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.