Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 11868-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gewink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y629741
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     11868-1
EAN/GTIN:
     4064161268019
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung, M12 Stecker/ M12 Winkelkupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss. Die Kupplung ist mit einer LED-Betreibsanzeige (PNP) ausgestattet. Die Leiterfarbcodeierung ist nach Euro-Norm IEC 61076-2-101.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Farbe:
orange
Kabellänge:
1.00 m
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
11868-1
Typ:
RST 4-RKWT/LED P 4-225/1M
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gewinkelt
Anschlussseite B:
M12-Buchse, gewinkelt
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Besonderheiten:
mit Betriebs- und Funktionsanzeige
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Stecker, gerade + Buchse, gewinkelt
Polzahl:
4
Herstellerfarbe:
Orange
Kontaktmaterial:
CuSn
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 23,06*
€ 33,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,91*
€ 33,90*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 43,11*
€ 57,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.