Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 11868-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gewinkelt 1.00m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belden
Belden
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086998
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     11868-1
EAN/GTIN:
     4064161268019
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Belden 11868-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gewinkelt 1.00m Polzahl: 4 1St.

Verbindungsleitung, M12 Stecker/ M12 Winkelkupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss. Die Kupplung ist mit einer LED-Betreibsanzeige (PNP) ausgestattet. Die Leiterfarbcodeierung ist nach Euro-Norm IEC 61076-2-101.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Bauform: Stecker, gerade + Buchse, gewinkelt
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: M12-Buchse, gewinkelt
Anschlussseite B: M12-Buchse, gewinkelt
Polzahl: 4
Kabellänge: 1.00 m
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm²
Herstellerfarbe: Orange
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Kabelfarbe: Orange
Kontaktmaterial: CuSn
Schutzart: IP67
Besonderheiten: mit Betriebs- und Funktionsanzeige
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Verschlussart: Schraub
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Farbe: orange
Typ: RST 4-RKWT/LED P 4-225/1M
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 11868-1
Temperaturbereich: -25 - +80 °C
Hersteller-Nr.: 11868-1
----------
Kupplung LED-Betriebs- und Funktionsanzeige (PNP)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 23,06*
€ 33,39*
€ 4,00*
ab € 20,91*
€ 33,90*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 43,11*
€ 57,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.