Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deeper Chirp+ 2.0 Fischfinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y624032
Hersteller:
     deeper
Herst.-Nr.:
     ITGAM0996
EAN/GTIN:
     4779032950671
Suchbegriffe:
Fischfinder
Angeln Sie wie niemals zuvor mit einer Klarheit und hohen Genauigkeit des CHIRP+ 2, kombiniert mit der Fish Deeper™ App.
Planen, speichern und analysieren Sie Ihre Angeltouren, erstellen Sie sich Ihre eigenen bathymetrische Karten und haben Sie Zugriff auf Ihre Daten auf einem beliebigen Gerät
Features:
Mit dem CHIRP+ 2 gehören Oberflächenstörungen und Geräusche der Vergangenheit an und Sie erhalten sehr präzise Sonarwerte auch in sehr flachem Wasser.
Fische werden bis zu 15 cm unter der Wasseroberfläche erkannt
Bis zu einer Tiefe von 100m werden Fische präzise unterschieden
Lieferumfang:
CHIRP+ 2 Sonar + USB-Ladekabel + Neopren-Tragetasche + Befestigungsschrauben 2x + Kurzanleitung + Sicherheitsbestimmungen + Nachtangel-Deckel.
Weitere Informationen:
Tiefe:
65 mm
Höhe:
65 mm
Breite:
65 mm
Gewicht:
92 g
Betriebszeit (max.):
15 h
Sonarfrequenz:
675 + 240 + 100 kHz
Stromversorgung:
akkubetrieben
Betriebstemperatur (max.):
+40 °C
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Betriebsspannung (Details):
110 V / 220 V
Produkt-Art:
Fischfinder
Weitere Suchbegriffe: deeper, Chirp+ 20, Echolot, GPS Angeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 346,27*
€ 420,72*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 342,75*
€ 420,73*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 490,25*
€ 584,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,72*
€ 500,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,98*
€ 492,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,05*
€ 435,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,27*
€ 412,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.