Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

deeper Chirp+ 2.0 Fischfinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383795-BP
Hersteller:
     deeper
Herst.-Nr.:
     ITGAM0996
EAN/GTIN:
     4779032950671
Suchbegriffe:
Fischfinder
deeper Chirp+ 2.0 Fischfinder

Deeper Smart Sonar CHIRP+ 2

Mit dem CHIRP+ 2 gehören Oberflächenstörungen und Geräusche der Vergangenheit an und Sie erhalten sehr präzise Sonarwerte auch in sehr flachem Wasser.
Fische werden bis zu 15 cm unter der Wasseroberfläche erkannt
Bis zu einer Tiefe von 100m werden Fische präzise unterschieden

Angeln Sie wie niemals zuvor mit einer Klarheit und hohen Genauigkeit des CHIRP+ 2, kombiniert mit der Fish Deeper™ App.
Planen, speichern und analysieren Sie Ihre Angeltouren, erstellen Sie sich Ihre eigenen bathymetrische Karten und haben Sie Zugriff auf Ihre Daten auf einem beliebigen Gerät

Ausstattung:
Ein neues Aussehen und neue technische Verbesserungen im Inneren bieten die Möglichkeit globale Tiefenkarten zu erkunden · SCHNELL LADBARER, KRAFTVOLLER AKKU - Akkulaufzeiten von bis zu 15 Stunden, innerhalb von 2 Stunden zu 100% aufgeladen · ABDECKUNG FÜR NACHTANGELN IN DER BOX ENTHALTEN - Verwenden und sehen Sie den Deeper CHIRP+ 2 auch nachts oder bei schlechten Sichtbedingungen. · DESERT SAND FARBE - Selbes Aussehen und Abmessungen mit einem frischen, neuen Look.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 110 V / 220 V · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Betriebszeit (max.): 15 h · Gewicht: 92 g · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +40 °C · Sonarfrequenz: 675 kHz,240 kHz,100 kHz · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
CHIRP+ 2 Sonar,USB-Ladekabel,Neopren-Tragetasche,Befestigungsschrauben 2x,Kurzanleitung,Sicherheitsbestimmungen,Nachtangel-Deckel.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
deeper
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Betriebstemperatur (max.):
+40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Sonarfrequenz:
675 kHz | 240 kHz | 100 kHz
Betriebszeit (max.):
15 h
Betriebsspannung (Details):
110 V / 220 V
Gewicht:
92 g
Produkt-Art:
Fischfinder
Weitere Suchbegriffe: deeper, ITGAM0996, Chirp+ 2.0, Echolot, GPS Angeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 345,94*
€ 419,79*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 347,64*
€ 423,29*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 491,29*
€ 584,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,29*
€ 503,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,77*
€ 495,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,51*
€ 454,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,94*
€ 436,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.