| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y621282 Herst.-Nr.: VC-11917180 EAN/GTIN: 4064161184463 |
| |
|
| | |
| Den CO2-Wert immer im Blick Ob in der Produktionshalle, im Großraumbüro oder in der Schule: Je mehr Menschen sich in einem Raum aufhalten desto schneller ist die Luft "verbraucht". Die Folge: Der CO2-Gehalt steigt und die Konzentration aller Anwesenden lässt nach. Doch nicht nur das: Nimmt der Anteil an ausgeatmeter Luft zu, steigt infolgedessen auch die Belastung mit Viren und Bakterien, was das Risiko einer Ansteckung mit den in der Luft befindlichen Krankheitserregern erhöht. Ist es schon Zeit fürs Lüften? Das einfache Gegenmittel heißt: Fenster aufmachen und regelmäßig lüften! Wann es Zeit ist, die Fenster zu öffnen, darauf weist das CO-110 CO2-Messgerät hin: Optisch und akustisch schlägt es Alarm und meldet eine zu hohe Kohlendioxid-Konzentration im Raum. Daraufhin kann umgehend gehandelt werden, um auf einfachste Weise Gesundheitsgefährdungen zu minimieren - mit frischer Luft von draußen. Eingebaute automatische Kalibrierung Das CO-110 CO2-Messgerät bietet eine integrierte Kalibrierautomatik; der Basislinienwert korrigiert sich automatisch alle 14 Tage. Dazu muss das Messgerät ununterbrochen eingeschaltet sein und regelmäßig mit Frischluft versorgt werden. Für eine stabile Messung ist keine Maßnahme von Benutzerseite erforderlich. Das Gerät ist stets an und kalibriert den Basiswert in regelmäßigen Abständen, wenn die CO2 Last gering ist. Intelligente Zusatzfunktionen Die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind ebenfalls maßgeblich für eine gesunde Umgebung. Dementsprechend hat der stilvoll designte Helfer auch diese Werte im Blick, so dass bei Bedarf Anpassungen vorgenommen werden können. Auf der LED-Farbanzeige lassen sich des Weiteren Trenddiagramme sowie CO2-Maximal- und Minimalwerte ablesen. So kann schon im Vorfeld gehandelt werden, wenn eine negative Entwicklung abzusehen ist. Auf einem internen Speicher findet eine Daueraufzeichnung zur lückenlosen Nachkontrolle statt. Features: LCD-Anzeige von CO2-Wert, Temperatur und Luftfeuchtigkeit Sichtbarer und akustischer CO2-Warnalarm Ideal für Bürogebäude, Schulen und Fabriken Stilvolles Design mit Aluminiumständer Eingebaute automatische Kalibrierung Lieferumfang: CO2-Monitor USB-C™ Kabel Ständer Hinweisblatt Benutzerhandbuch Weitere Informationen: | | Höhe: | 90 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 120 mm | Breite: | 35.5 mm | Gewicht: | 165 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Kohlendioxid-Messgerät | Messgröße: | CO2 + Temperatur + Luftfeuchtigkeit | Kategorie: | Kohlendioxid-Messgerät | Besonderheiten: | mit Datenloggerfunktion | Messbereich (max.): | 5000 ppm | Messbereich (min.): | 0 ppm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gasmessgerät, 04064161184463, VOLTCRAFT, CO-110, 2301167 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 66,30* | € 87,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,28* | € 87,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 78,85* | € 99,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,57* | € 162,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|