Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 2 xenova® 9556249 ESD Sicherheitsstiefel S3 Blau-Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y619682
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9556249
EAN/GTIN:
     4031101746296
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Verbesserter Komfort, bewährter Schutz und eine ansprechende Optik: Das sind die neuen uvex 2 xenova®. Die komplett metallfreien Sicherheitsschuhe sind noch bequemer am Fuß. Eine verbesserte Passform, ein geringeres Gewicht sowie eine optimale Dämpfung, Atmungsaktivität und Polsterung erhöhen den Tragekomfort deutlich. Nicht nur komfortabler, auch anmutiger und farbenfroher erscheinen die neuen Allrounder. Mit farbigen Accessoires und einer Laufsohle in leuchtendem Blau, Rot oder Grün werden die uvex 2 xenova® zum modischen Hingucker. Bewährte Sicherheitsfeatures wie die uvex xenova® Kunststoffkappe runden das Gesamtpaket der Sicherheitsschuhe ab. Die Kombination aus Schutz, Style und Komfort machen die neuen uvex 2 xenova® zum beliebten Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.

· Extra breite, sportliche Passform
· 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch
· Nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
· Atmungsaktives Glattleder
· Längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch PU-beschichtete Lederüberkappe
· Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
· uvex anti-twist Hinterkappe sorgt für mehr Stabilität und Umknickschutz
· Weiche, gepolsterte Staublasche
· Weich gepolsterter Kragen
· Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem für verbesserten Klimakomfort
· DUO-PUR Laufsohle, non-marking, mit exzellenter Dämpfung und abriebfester Laufsohle
· Selbstreinigende Profilierung
· Öl- und Benzinbeständig, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikone, Weichmacher usw.
· Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C
· Antistatisch
· Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
· Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + schwarz
Material (Details):
Rindoberleder<br>Polyurethan
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Zweidichten-Polyurethan
Sicherheitsklasse:
S3
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S3
Herstellerfarbe:
Blau-Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 75,85*
€ 93,73*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 78,33*
€ 93,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,30*
€ 94,46*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 81,64*
€ 98,71*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 100,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,73*
€ 111,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,14*
€ 109,65
pro Paar
ab 3 Paar
€ 91,20*
€ 108,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,48*
€ 100,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,14*
€ 96,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,85*
€ 90,26
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528149
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528249
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528349
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9534749
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534849
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9534949
ab € 11,07*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9599545
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599916
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.