| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y618162 Herst.-Nr.: TO-7153944 EAN/GTIN: 4064161188058 |
| |
|
| | |
| Die Sonne scheint - und der Garten gießt sich von ganz alleine Eine entspannte Szenerie: Man sitzt im Garten bei einem Tässchen Kaffee oder mit einem Eis während die Bewässerungsanlage wie von Zauberhand selbsttätig Blumen, Sträucher und Wiese benetzt. Der Bewässerungscomputer Duo ermöglicht die Steuerung von zwei verschiedenen Bewässerungsbereichen mit individuellen Zeitplänen. Die Bewässerungshäufigkeit ist einstellbar von 1 Mal pro Stunde bis alle 12 Stunden - täglich oder mit bis zu sieben Tagen Abstand. Die Dauer der Bewässerung kann von einer Minute oder bis zu knapp vier Stunden reichen, wobei der Start der Sequenz individuell festgelegt werden kann. Trotz Programmierung ist eine manuelle Wässerung natürlich jederzeit möglich und sollte Regen angesagt sein, kann das Programm für einen festgelegten Zeitraum von zwölf Stunden bis sieben Tage ausgesetzt werden. Nach Ablauf dieser Unterbrechung wird der Plan automatisch fortgesetzt. Besonders praktisch: Der Bewässerungscomputer gibt Alarm bei schwacher Batterie und ist spritzwassergeschützt nach IPX4. Features: Einfache Steuerung von 2 verschiedenen Bewässerungsbereichen mit zwei Ventilen Individueller Bewässerungsplan für jede Zone Erinnerung an die nächste Bewässerungszeit Lieferumfang: Wasserzeitschaltuhr 2x Schlauchanschlüsse Benutzerhandbuch Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Schlauch-Anschluss: | Steckkupplung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Anzeige: | digital | Betriebsspannung: | 3 V | Produkt-Art: | Bewässerungssteuerung | Bewässerungsdauer (max.): | 239 min | Bewässerungsdauer (min.): | 1 min | Bewässerungsdauer: | 1 - 239 min | Bewässerungshäufigkeit: | jeden Tag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, Duo, 1561121 |
| | |
| |