Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumel N43 12100E0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y617001
Hersteller:
     Lumel
Herst.-Nr.:
     N43 12100E0
EAN/GTIN:
     4016138998962
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Multifunktions-Messgerät zur Messung der Parameter von Dreiphasenwechselstrom und Energie. Indirekte Strommessung mit Stromwandlern.
Features:
Wandleranschluss mit 1/5 A Sekundärstrom
DIN-Schienen-Montage
Hinweise:
Stromwandler und USB-Kabel nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
60 mm
Breite:
105 mm
Gewicht:
300 g
Typ:
N43 12100E0
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Anzeige (Details):
LED
Spannungs-Versorgung (Details):
85 - 253 V/AC, 90 - 300 V/DC
Weitere Suchbegriffe: Lumel, drehstrom, 3 phasen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 348,82*
€ 413,33*
Lager 615
Frei Haus
ab € 341,58*
€ 413,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,33*
€ 491,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,27*
€ 484,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,21*
€ 479,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,25*
€ 438,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,85*
€ 424,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,58*
€ 406,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4096110
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.