Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODROID HC1-CASE SBC-Gehäuse Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ODROID HC1-CASE SBC-Gehäuse Transparent
Artikel-Nr.:
     615-Y603943
Hersteller:
     ODROID
Herst.-Nr.:
     ODROID-HC1-CASE-TR
EAN/GTIN:
     9900002564504
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Kunststoffgehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Dieses Oberteilgehäuse aus Polykarbonat passt genau auf das Kühlkörper-Unterteil-Gehäuse des HC1 Boards.
Features:
Stabiles und langlebiges Polycarbonat
Keine Schrauben erforderlich
Schützt die ODROID-HC1-Platine vor Staub und Schmutz
Mit Lüftungsschlitzen für die Festplatte
Maße (LxBxH): 152 x 82 x 23 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
40 g
Material:
Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
SBC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: ODROID, HC1-CASE, -Gehäuse, Housing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.