Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PTK 14 EDT 0603265500 Elektrotacker Klammerntyp Typ 53 Klammernlänge 6 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y583371
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603265500
EAN/GTIN:
     3165140601542
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
elektrotacker bosch
elektro tacker
Komfortabler Elektrotacker dank kompakter, ergonomischer Bauweise mit Softgrip. Vielseitig dank DuoTac-System zum schnellen und materialgerechten Befestigen mit 1 oder 2 Klammern bis zu 14 mm Länge sowie Schlagkraftvorwahl für materialgerechtes Arbeiten. Sicher dank zweistufigem Push+Release-System zur exakten Positionierung der Klammern und zur Verhinderung von unkontrollierten Schlagauslösungen.
Lieferumfang:
1000 Klammern Typ 53.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.4 kg
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Betriebsspannung:
230 V
Schlagzahl max.:
30 /min
Kapazität Klammern:
100
Nageltyp:
Typ 48
Klammernlänge:
6 - 14 mm
Klammerntyp:
Typ 53
Nagellänge (max.):
14 mm
Produkt-Art:
Elektrotacker
Weitere Suchbegriffe: Bosch Home and Garden, PTK 14 EDT, Nageltacker
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 74,25*
€ 90,97*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 77,03*
€ 94,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 81,02*
€ 99,54*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 81,76*
€ 100,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 109,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40109501
ab € 2,70*
Zubehör
Rapid
11856250
ab € 6,14*
Zubehör
Rapid
11857050
ab € 4,86*
Zubehör
Rapid
11858810
ab € 8,01*
Zubehör
Rapid
11859610
ab € 8,93*
Zubehör
Rapid
11860410
ab € 9,67*
Zubehör
Rapid
40109503
ab € 2,82*
Zubehör
Rapid
40109504
ab € 2,83*
Zubehör
Rapid
40109505
ab € 2,83*
Zubehör
Rapid
40109506
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.