Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson PC2.5-PE-01P-1Y-00AH-1 Schutzleiterklemme 5.2mm Schrauben Gelb, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y542821
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     PC2.5-PE-01P-1Y-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
45.80 mm
Länge:
42.50 mm
Farbe:
gelb + grün
Breite:
5.20 mm
Passend für (Details):
DIN-Hutschienen NS 35/7,5 + NS 35/15 und NS 32
Gewicht:
16.60 g
Herst.-Teilenr.:
PC2.5-PE-01P-1Y-00AH
Bem.-Stoßspg.:
8 kV
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
1.5 mm²
Polzahl:
1
Anschluss:
Schrauben
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Gelb + Grün
AWG max.:
12
AWG min.:
24
Klemmenbreite:
5.2 mm
Abisolierlänge (max.):
8 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: erdklemme 5mm, erdklemme, Degson, PC25-PE-01P-1Y-00AH, Reihenklemmen, DIN-Rail
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,63*
1 Tag
207
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,96*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,41*
€ 37,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-337
ab € 55,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.