Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apollo Ultrasonic Füllstands-Sensor Apollo Smart Alarm Apollo Smart Alarm Betriebsspannung (Ber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y534551
Hersteller:
     Apollo Ultrasonic
Herst.-Nr.:
     Apollo Smart Alarm
EAN/GTIN:
     5392000075306
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Apollo Smart Alarm ist eine aus zwei Komponenten bestehende Füllstandsanzeige.

1. Das Tankniveau wird mittels Ultraschallmessung im Tank direkt gemessen.
2. Die Füllstand- Anzeige erfolgt am Display Gerät und kann bis zu 150m entfernt abgelesen werden.

Die Messdaten werden per Funk zwischen dem Tank und der Tankanzeige (Display Gerät) gesendet.
Beschreibung / Funktion:
Messung im Tank mit Apollo Ultraschall- Messgerät
Das am Tank montierte Messgerät ist ebenfalls mit einer Anzeige ausgestattet. Diese Anzeige zeigt den Füllstand in Form eines Balkendiagramms an.
Anzeigen am Display
Um das Füllstands- Niveau im Tank zu erfassen, wertet das am Tank eingebaute Ultraschall- Messgerät die Distanzmessung vom Sensor zum Flüssigkeitsspiegel aus. Die ermittelten Daten werden an das Anzeigegerät mittels
Funk gesendet und angezeigt.
Features:
Tankinhalt in Liter und Prozentanzeige an Tankanzeige
Balken-Anzeige am Sender
Bis 150 m Funkdatenübertragung vom Tank zur Tankanzeige
Unterschiedliche Tankformen rechnerisch berücksichtigt
Lieferumfang:
Ultraschall- Sendeeinheit mit LCD Anzeige (inkl. Batterie) + Anzeige-Gerät (Display) LCD Anzeigegerät mit Premium Qualität Anzeige + 230 V Steckernetzteil + Adapter für Montage an Tankgewinde ( 1 ¼ “ + 1 ½“ und 2“) + Ausführliche Bedienungsanleitung (Plug & Play).
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass eine Öffnung mit einem Schraubgewinde von 1 1/4" (31.75 mm), 1 1/2" (38.1 mm) oder 2" (50.8 mm) an der Tankoberseite vorhanden sein muss. Verwendung nur für drucklose Behälter und Tanks.
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Typ:
Apollo Smart Alarm
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
150 V/AC
Betriebsspannungsbereich:
150 - 250 V/AC
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
Füllstands-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, füllstandssensor, Apollo Ultrasonic, heizöltank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 204,67*
€ 262,25*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 208,07*
€ 262,27*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 358,89*
€ 424,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,84*
€ 293,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.