Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.2528.54 Funk Wecker Silber Alarmzeiten 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y522861
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2528.54
EAN/GTIN:
     4009816027580
Suchbegriffe:
Digitalradio
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker

Features:
Crescendo-Alarm
2 Alarme mit unterschiedlichen Tönen
Innentemperatur
Weitere Informationen:
Tiefe:
33 mm
Höhe:
81 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
81 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grau-Oliv
Innentemperatur:
-9,9 <bis/> +49,9 °C
Ausführung:
Funk
Alarmzeiten:
2
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Gehäusematerial:
Kunststoff
Funktionen:
24 h-Anzeige + Alarm + Datum + Innentemperatur + Wochentag + Funk (DCF77)
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, tfa dostmann funkwecker, funkwecker, TFA Dostmann, Dicke-Luft-Monitor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,28*
€ 21,49*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 15,52*
€ 21,51*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 27,95*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 36,16*
€ 48,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.