Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR14 Baby (C)-Akku NiMH 5500 mAh 1.2V 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y492251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1371332
EAN/GTIN:
     4016138990546
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Leistungsstarke Baby-Akkus mit einer Kapazität von 5500 mAh für den regelmäßigen Einsatz. Ideal für Spielsachen, Radio, Taschenlampe uvm.
Features:
Leistungsstark und langlebig
Ideal für Hochstromverbraucher
2er-Set
Kapazität 5500 mAh
Weitere Informationen:
Höhe:
49.5 mm
Durchmesser:
25.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR14 + LR15 + C + AM2 + L + MN1400 + 814 + E93 + LR14N + 14A + KC + R14 + BA3042 + U7522 +
Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Baby (C)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
5500 mAh
Produkt-Art:
Baby (C)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku 5500mah baby, akku c, nimh akku c, Conrad energy, HR14, Babyakku
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,73*
€ 38,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,04*
€ 41,48*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,07*
€ 41,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,65*
€ 45,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.