Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y484921 Herst.-Nr.: ZI-ABH1500D EAN/GTIN: 9120039232669 |
| |
|
| | |
| Features: Schlagenergie 45 J Lieferumfang: Spitzmeißel · Flachmeißel · Koffer.
Weitere Informationen: | | Leistung: | 1500 W | Typ: | ZI-ABH1500D | Gewicht: | 14 kg | Schlagenergie: | 45 J | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Betriebsspannung: | 230 V | Besonderheiten: | inkl. Koffer + mit Zubehör | Werkzeugaufnahme: | Sechskantschaft | Schlagzahl max.: | 1900 /min | Schlagenergie max.: | 45 J | Produkt-Art: | Abbruchhammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 140,08* | € 172,22* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,91* | € 175,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,62* | € 249,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|