Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coast G19 LED Taschenlampe batteriebetrieben 2.5h 57g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y470931
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     138601
EAN/GTIN:
     0015286198143
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Cliplampe
Die Coast G19 ist die ideale LED-Lampe für Arbeiten auf engem Raum. Der „Inspection Beam“ ist hell und einheitlich mit einem genau definierten Rand. Sehr gut geeignet für technische Arbeiten und die Beleuchtung im Nahbereich bis zu 20 Metern. Die Coast G19 ist spritzwassergeschützt. Der praktische Halteclip dient auch als Wegrollschutz der kleinen Lampe.
Features:
Inspection-Beam
Spritzwassergeschützt nach IPx4 Standard
Halteklammer für Kleidung und Schreibblöcke
Lieferumfang:
LED-Taschenlampe · 1 x AAA (Alkaline) Batterie · Halteklammer · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10.2 cm
Gewicht:
57 g
Durchmesser:
1.6 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtweite (High):
20 m
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Aluminium
Batterien:
1 x AAA (Alkaline) Batterie
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtdauer (max.):
2.5 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, stabtaschenlampe, 015286198143, Coast, G19, 126-8976
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
273
1
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 11,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,84*
€ 11,79*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 11,93*
1 Tag
15
1
€ 6,40*
ab € 10,22*
€ 15,16*
1
€ 5,46*
ab € 10,65*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.