| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y458981 Herst.-Nr.: 2146758 EAN/GTIN: 0095969259736 |
| |
|
| | |
| Ausführung • Sicherheitsklemmprüfspitze mit 4-mm-Sicherheitsbuchse nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010
Zubehörinformationen • Ca. 160 x 60 mm • Strombelastbarkeit 10 A
Set bestehend aus: 1 St. HCP 41 grau/rot 1 St. HCP 41 grau/schwarz Features: CAT III 1000 V 4 mm Sicherheits-Stecksystem Rot, Schwarz Lieferumfang: 2 Sicherheits-Abgreifklemmen. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Farbe: | rot + schwarz | Breite: | 60 mm | Nennspannung: | 1000 V | Typ: | 370024 | Nennstrom: | 10 A | Buchsen-Ø: | 4 mm | Anschluss: | Buchse 4 mm | Messkategorie: | CAT III 1000 V | Herstellerfarbe: | Rot + Schwarz | Produkt-Art: | Sicherheits-Abgreifklemmen-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 19,11* | € 26,42* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,59* | € 26,50* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 19,19* | € 26,63* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,57* | € 27,10* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 19,99* | € 27,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|