Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 370012 Sicherheits-Abgreifklemmen-Set Buchse 4mm CAT III 1000 V, CAT IV 600V Rot,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y458931
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2146712
EAN/GTIN:
     0095969259699
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Ausführung
• Sicherheitskrokodilklemme mit 4-mm-Sicherheitsbuchse nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010

Zubehörinformationen
• 94 x 42 mm
• Strombelastbarkeit 16 A
• Öffnung: ca. 24 mm

Set bestehend aus:
1 St. KS4L grau/rot
1 St. KS4L grau/schwarz
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
4 mm Sicherheits-Stecksystem
Rot, Schwarz
Lieferumfang:
2 Krokoklemmen.
Weitere Informationen:
Länge:
94 mm
Farbe:
rot + schwarz
Breite:
42 mm
Nennspannung:
1000 V
Typ:
370012
Nennstrom:
16 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Anschluss:
Buchse 4 mm
Klemmbereich max.:
24 mm
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemmen-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme beha amprobe, 95969259699, Beha Amprobe, bananenkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 16,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 16,06*
€ 5,46*
ab € 11,38*
€ 16,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,56*
€ 16,33*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,64*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.