Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ Solutions econ sens3 - 400A Drehstromzähler mit Wandleranschluss 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y451311
Hersteller:
     econ solutions
Herst.-Nr.:
     econ sens3 - 400A
EAN/GTIN:
     0791688745023
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Multifunktionales Energie- und Leistungsmessgerät für die einfache, schnelle Installation und die unmittelbare Aufzeichnung von Leistungs-, Strom- und Spannungsdaten. Zur einfachen Auswertung und Analyse der Messdaten besitzt der econ sens3 eine integrierte Analysesoftware. Der Zugriff erfolgt schnell und einfach über Ihren Internetbrowser ohne die Installation weiterer Software. Die Werte der Messgrößen werden in unterschiedlichen zeitlichen Auflösungen von der Sekunde bis zu Tages-, Wochen- und Monatswerten im internen Speicher abgelegt.
Kernfunktionen und Eigenschaften des econ sens3:
+ Einfache Installation auf standardisierter Hutschiene
+ Messung von elektrischer Leistung, Energie und weiteren Größen im indirekten Messverfahren
+ Unterbrechungsfreie Installation möglich
+ Ideal zur Installation in bestehenden
Anlagen und Verteilungen
+ Rogowski-Spulen für den Strommessbereich von 3A bis 400A
+ Integrierte Analysesoftware für direkte Auswertung und Analyse
+ Optional: PRO-Upgrade zur Netzanalyse und Netzqualitätsüberwachung
+ Optional: LOG-Upgrade für Datenlogger Funktion zum Anschluss von bis zu 4 weiteren Messgeräten mit digitalen und analogen Schnittstellen
Features:
Energie- und Leistungsmessgerät mit flexiblen Stromwandlern
Messbereich bis 400 A
Integrierte Analysesoftware;
Datenlogger auf integrierter SD-Karte;
Einbau auch im laufenden Betrieb möglich;
Netzqualitätsanalyse nach EN 50160 mit Auswertung bis zur 100. Harmonischen (LINK)
4 Ein-/Ausgänge zur Aufnahme weiterer Zähler und Fühler (LINK)
Lieferumfang:
econ sens3 Messgerät + Spulensatz bis 400A (Länge 200 mm) + Bedienungsanleitung + Benutzerinformation
Weitere Informationen:
Höhe:
9.9 mm
Breite:
22.5 mm
Strom (max.):
400 A
Strom (min.):
3 A
Anzeige:
Web-basierend
Typ:
econ sens3 - 400A
Anschlüsse:
Impuls + Analogsignale + ModbusTCP + ModbusRTU + Webinterface + econ 3.0 Direkteinbindung
Betriebsspannung:
230 V/AC
Stromaufnahme:
3 - 400 A
Produkt-Art:
Drehstromzähler mit Wandleranschluss
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler 3ph, drehstromzähler, 791688745023, econ solutions
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.140,74*
€ 1.643,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.506,68*
€ 1.643,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,40*
€ 1.955,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,65*
€ 1.919,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.247,29*
€ 1.484,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,13*
€ 1.430,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,48*
€ 1.383,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,74*
€ 1.357,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.