Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 370010 Sicherheits-Abgreifklemmen-Set Buchse 4mm CAT III 1000V Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y450981
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2146701
EAN/GTIN:
     0095969259682
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Sicherheitsklemmprüfspitze mit 4-mm-Sicherheitsbuchse nach DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010.
Features:
4 mm
Schwarz, Rot
Lieferumfang:
1 St. SKP 41 grau/rot
1 St. SKP 41 grau/schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
49 mm
Nennspannung:
1000 V
Typ:
370010
Buchsen-Ø:
4 mm
Anschluss:
Buchse 4 mm
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemmen-Set
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, klemmprüfspitze schwarz, klemmprüfspitze, abgreifklemme beha amprobe, 95969259682, Beha Amprobe, FTF000370010
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,41*
€ 26,01*
€ 5,46*
ab € 18,95*
€ 26,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,19*
€ 26,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,26*
€ 26,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.