Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe ACD-14 PLUS-D Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y450891
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3454562
EAN/GTIN:
     0095969494984
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselstromzange mit Dualanzeige (AC). Funktionen • Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung • Akustische Durchgangsprüfung • Kapazitäts- und Frequenzmessung.
Features:
CAT III 600 V
Dualanzeige
Messung des Einschaltstromes
Direkte AC/DC-µA-Strommessung
Lieferumfang:
Sicherheitsmessleitungen · Temperaturfühler mit Bananenstecker · Batterien · Tasche + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
32 mm
Breite:
63 mm
Gewicht:
207 g
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.1 nF - 3000 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
5 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
50 - 500 Hz
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
2000 µA
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+537 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,42*
€ 136,56*
Frei Haus
ab € 113,40*
€ 136,58*
€ 5,46*
ab € 118,61*
€ 137,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,09*
€ 139,56*
€ 5,95*
ab € 120,08*
€ 140,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.