Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 3474979 SOLAR-100 Solarenergie-Messgerät 0.1 - 1999 W/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y450851
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3474979
EAN/GTIN:
     0095969499217
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Temperaturlogger
Einstrahlungsmessgerät. Funktionen • Messung der solaren Einstrahlung • Ermittlung der Lichtdurchlässigkeit von Fenstern und Scheiben (g-Faktor).
Features:
Messung der solaren Einstrahlung
g-Faktor-Analyse
Lieferumfang:
Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
132 mm
Länge:
38 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
150 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
LED
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
1999 W/m²
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0.1 W/m²
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Solarenergie-Messgerät
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
5 %
Weitere Suchbegriffe: pv installationstester, 95969499217, Beha Amprobe, SOLAR-100, Lichtmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 189,39*
€ 235,45*
Frei Haus
ab € 190,20*
€ 235,47*
Frei Haus
ab € 197,50*
€ 237,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,24*
€ 240,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,36*
€ 244,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1232218
ab € 90,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.