Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway Easy Pool (Aufblasring) (L x B) 160cm x 84cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y448492
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     43103
EAN/GTIN:
     6942138969191
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftmatratze
Kinder-Planschbecken
Kinder-Pool
Bestway® Luftmatratze „Hängematte“ 160 x 84 cm
Das erfrischende Sonnenbad auf der 153 x 74 x 28 cm Wasserliege von Bestway®! Anders als herkömmliche Luftmatratzen, sorgt die Netz-Liegefläche für die optimale Abkühlung, während man sich auf der Wasseroberfläche treiben lässt. Mit einer Belastbarkeit von bis zu 90 kg, eignet sich die Wasser-Hängematte ideal für eine Person. Die integrierte Kopflehne sorgt für zusätzlichen Komfort und bietet pures Urlaubsfeeling – mehr Entspannung geht nicht!
Weitere Informationen:
Länge:
160 cm
Farbe:
blau + violett
Breite:
84 cm
Gewicht:
0.71 kg
Herstellerfarbe:
Blau + Violett
Kategorie:
Easy Pool (Aufblasring)
Produkt-Art:
Easy Pool (Aufblasring)
Weitere Suchbegriffe: Kinderplanschbecken, Kinderpool, Planschbecken, bestway planschbecken, kinder pool, Bestway, Stahlwandpool, Rundpool, aufblasbarer Pool
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,39*
€ 9,98*
1 Tag
232
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 10,00*
1 Tag
232
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 10,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.