Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Vision HD+ Focus LED Stirnlampe batteriebetrieben 400lm 50h E300280700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y443591
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300280700
EAN/GTIN:
     7638900412802
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Bringen Sie Licht in die dunkelsten Ecken – mit der innovativen, leichten Energizer Vision HD+ Focus LED-Stirnlampe. Durch den schwenkbaren Kopf zur flexiblen Ausrichtung und die wasserfeste Bauweise (Schutzgrad IPX4) ist diese widerstandsfähige Stirnlampe eine ausgezeichnete Wahl für Outdoor-Fans. Das durchdachte Design bietet fünf Beleuchtungsmodi, einschließlich Nachtsicht, und ist durch das rote LED-Licht eine ausgezeichnete Lichtquelle für den nächtlichen Einsatz beim Camping, Wandern oder Angeln. Der digitale Fokus der LED-Stirnlampe ermöglicht einen lückenlosen Übergang von Spotlight zu Flutlicht. Das hochkomfortable, einstellbare Band kann an den Kopfumfang von Kindern und Erwachsenen angepasst werden und ist vollständig waschbar. Mit der fortschrittlichen Speicherabruffunktion können Sie schnell zur Fokuseinstellung zurückkehren, die Sie vor dem letzten Ausschalten verwendet haben.
Features:
Bruchsichere Linse
Leuchtweite max.: 85 m
2 elektronische Druckschalter
Betrieben mit drei Energizer MAX-AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Mit einer Helligkeit von bis zu 400 Lumen und einer Reichweite von bis zu 85 m
Fünf Beleuchtungsmodi: hoch, niedrig, volles Spotlight, volles Flutlicht und Nachtsicht (rot)
Hält Stürzen aus bis zu 1m Höhe stand
Spritzwassergeschützt (Schutzgrad IPX4)
Betriebszeit bis zu 3 Stunden im Modus für hohe Leistung.
Lieferumfang:
LED-Stirnlampe · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
3 h
Lichtstrom (High):
400 lm
Leuchtweite (High):
85 m
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Batterien:
3 x AAA
Leuchtdauer (max.):
50 h
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, 07638900412802, Energizer, Vision HD+ Focus
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,10*
€ 16,59*
1 Tag
320
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 18,90*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,43*
€ 21,27*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,90*
€ 25,80*
1 Tag
61
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 25,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
603405
ab € 0,50834*
Ähnlich
Energizer
ERZ634924
ab € 3,07*
Ähnlich
Energizer
361063
ab € 0,2277*
Ähnlich
Energizer
636107
ab € 2,16*
Ähnlich
Energizer
ab € 14,22*
Ähnlich
Energizer
ab € 6,76*
Ähnlich
Energizer
ab € 3,06*
Ähnlich
Energizer
E301371500
ab € 4,38*
Ähnlich
Energizer
107206
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.