Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y434322 Herst.-Nr.: 706610.0000 EAN/GTIN: 4006325612726 |
| |
|
| | |
| Messing-Sprühlanze inkl. Messing-Hohlkegeldüse, passend für Drucksprühgeräte der prima-Reihe und primex 5. Features: Mit verstellbare Messing-Düse Passend für GLORIA Drucksprüher der prima-Reihe und primex 5 Weitere Informationen: | | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 37 cm | Breite: | 1 cm | Gewicht: | 0.065 kg | Material: | Messing | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,88* | € 10,42* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,95* | € 11,55* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,55* | € 11,95* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,63* | € 13,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,08* | € 13,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|