Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000095.0000 Pro 10 Drucksprüher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y434162
Herst.-Nr.:
     000095.0000
EAN/GTIN:
     4046436022229
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Das ölfeste Profi-Handsprühgerät Pro 10 überzeugt durch seinen stabilen Kunststoffbehälter und einem Fassungsvermögen von einem Liter. Eine doppelt-wirkende Präzisionspumpe sorgt für zusätzlichen Komfort während der Arbeit - ein einziger Pumpvorgang sorgt für zwei kräftige Sprühstöße. Ein Fußring garantiert sicheren Stand selbst auf unebenem Boden. Eine verstellbare Düse mit Messingeinsatz sorgt für ein hervorragendes Sprühbild in der Anwendung.
Features:
Doppelt-wirkende Präzisionspumpe: 1 x Pumpen = 2 x Sprühen
Ölfeste Ausführung
Füllinhalt 1 l / Gesamtvolumen 1,1 l
Dichtungsmaterial: FKM
Stabiler Kunststoffbehälter
Weitere Informationen:
Höhe:
28 cm
Länge:
15 cm
Breite:
10 cm
Gewicht:
0.21 kg
Betriebsart:
Hand
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Drucksprüher
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 1 l, handsprüher, Gloria Haus und Garten, Pro 10, sprühflasche industrie, drucksprüher für öl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 11,26*
1 Tag
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 11,41*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 9,0214*
€ 11,4814*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,20*
€ 11,83*
1 Tag
90
1
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
728558.0000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.