| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y434132 Herst.-Nr.: 000615.0000 EAN/GTIN: 4046436020881 |
| |
|
| | |
| Handlich und stark: das 1,25 l fassende Drucksprühgerät CleanMaster CM 12 ist mit einer leistungsstarken Kunststoffpumpe und widerstandsfähigen EPDM Dichtungen bestens zur Ausbringung saurer und alkalischer Sprühmittel geeignet. Dank seiner säurefester Materialien und Komponenten ist der Drucksprüher vielseitig einsetzbar und machen den CM 12 zum praktischen Helfer in der professionellen Reinigung. Features: Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 2 bis 12 Füllinhalt 1,25 l / Gesamtvolumen 1,55 l Dichtungsmaterial: EPDM Maximaler Betriebsdruck 3 bar Stabiler Kunststoffbehälter Weitere Informationen: | | Höhe: | 32.5 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 17.5 cm | Gewicht: | 0.68 kg | Fassungsvermögen: | 1.25 l | Betriebsart: | Hand | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten, CleanMaster CM 12, reinigungsmittel sprühen, sprüher reinigung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,66* | € 26,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,92* | € 26,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,46* | € 27,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,43* | € 30,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,90* | € 30,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|