| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y428562 Herst.-Nr.: 6911101 EAN/GTIN: 4103810705281 |
| |
|
| | |
| · Behälter aus HDPE mit Skala in ml · Manueller Druckaufbau mit kombiniertem Überdruck- und Entlüftungsventil
Besondere Merkmale: · Geeignet für Ketone wie z. B. Aceton und die meisten Kohlenwasserstoffe sowie sämtliche dünnflüssigen Öle, Kaltreiniger, Verdünnung, Silikonentferner und auch Alkohole wie z. B. Isopropanol · Bremsenreinigung im Schnellverfahren · Farbcodierung am Behälter und Pumpknopf schwarz · UV-stabil Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.42 kg | Fassungsvermögen: | 1 l | Gesamt-Höhe: | 290 mm | Herstellerfarbe: | Weiß + Blau | Produkt-Art: | Industrie-Zerstäuber | Kategorie: | Industrie-Zerstäuber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,64* | € 91,68* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 64,73* | € 92,03* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 82,37* | € 104,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|