Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol ZBH 18405051 Fettfüllgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y428132
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18405051
EAN/GTIN:
     4103810184055
Suchbegriffe:
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettfüllgerät pressol
fettfüllgerät
· Für 5-kg-Behälter, ø 180 - 210 mm
· Pneumatik-Fettpumpe 50:1 (18 710 950)
· Stecknippel (20 062)
· Hochdruckschlauch, 2 m (18 022)
· Hochdruck-Fettpistole (18 104)
· Z-Drehgelenk (18 082)
· Druckreduzierventil (auf 8 bar fest eingestellt)
· Staubdeckel (17 171)
· Behälterbefestigung (17 197)
· Fettfolgekolben (17 195)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Länge:
790 mm
Breite:
480 mm
Produkt-Art:
Fettfüllgerät
Weitere Suchbegriffe: Pressol, ZBH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 385,97*
€ 467,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 398,19*
€ 467,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,85*
€ 556,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,01*
€ 548,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,36*
€ 543,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,66*
€ 511,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,92*
€ 488,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,97*
€ 459,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.