| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y427772 Herst.-Nr.: 391693 EAN/GTIN: 4250730271324 |
| |
|
| | |
| Wasserdichter und einfacher Parallelanschluss für Solarmodule mit Standard-Steckern. QuickClip4 sind kompatibel mit handelsüblichen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). Features: 1x männlich-weiblich-weiblich; 1x weiblich-männlich-männlich; kompatibel mit handelsüblichem 4mm PV-Stecker; werkzeugfrei; max. 30A Lieferumfang: Adapter Weitere Informationen: | | Tiefe: | 290 mm | Höhe: | 15 mm | Breite: | 60 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Y-Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,75* | € 9,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 9,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,04* | € 21,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|