Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 391693 Quick Clip Y-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phaesun
Phaesun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082640
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     391693
EAN/GTIN:
     4250730271324
Suchbegriffe:
Phaesun
391693
Quick Clip
Phaesun 391693 Quick Clip Y-Stecker

1x männlich-weiblich-weiblich; 1x weiblich-männlich-männlich; kompatibel mit handelsüblichem 4mm PV-Stecker; werkzeugfrei; max. 30A

Wasserdichter und einfacher Parallelanschluss für Solarmodule mit Standard-Steckern. QuickClip4 sind kompatibel mit handelsüblichen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4).

Produkt-Art: Y-Stecker
Breite: 60 mm
Kategorie: Y-Stecker
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 290 mm
Höhe: 15 mm
Hersteller-Nr.: 391693
EAN: 4250730271324
Umgebungstemperatur: -40°C bis +85°C / Schutzgrad: IP65 / Kontaktmaterial: Versilbertes Kupfer / Isoliermaterial: PPO

Lieferumfang: Adapter

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,75*
€ 9,98*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,99*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 15,82*
€ 22,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.